LW-S7006 プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット) 42029759 LW-S7006 プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット) 42029759 LW-S7006 プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット) 42029759 LW-S7006 プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット) 42029759

プロテクティブスニーカー LW-S7006

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード42029759 品番LW-S7006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

軽作業に適した軽量モデル。
樹脂製先芯入り、リフレクター付き、カップインソール入り。

サイズ(cm)28 足幅EEE レッド 用途普通作業用、軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ナイロンメッシュ×合成皮革 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)290(26.0cm) 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする