※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×15 (-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42031683 5×15 (-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42031683

(-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM5 注文コード42031683 品番5×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 長さ(mm)15 ねじピッチ0.8 寸法A(mm)1.2 寸法D(mm)3.5 種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)8 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42031683 5×15 42221471 5×15 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 1パック(4個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする