MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 42034598 MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 42034598 MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 42034598 MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 42034598 MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 42034598 MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 42034598

メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42034598 品番MP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。

出力
DC12V / 400A(最大)
DC24V / 600A(最大)2秒以内
バッテリー容量(mAh)24000 定格電圧(V)DC12/24 充電時間(時間)14 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 適合車DC12V660cc〜DC24V18000cc 使用電池リチウムイオンバッテリー 用途ジャンプスターター 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
注意
※12Vバッテリー搭載の二輪車・自動車や24Vバッテリー搭載のトラック・バス・農機・建機以外でのエンジン始動補助(ジャンプスタート)はしないでください。
※ハイブリッド車のエンジン始動補助(ジャンプスタート)は、ご利用前にディーラー又は自動車メーカーにジャンプスターターが使用できるかご確認ください。
※二輪車の場合バッテリー搭載位置やバッテリーターミナル形状によっては、バッテリー接続クリップが挟めない為、使用出来ないことがあります。
※本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しておりますので、取り扱いを誤ると感電・けが・火傷・発熱・破裂・発火・爆発・火災・車両の破損・機器の破損、故障などの原因となります。
※ご利用前に取扱説明書をよく読み、十分理解された上で使用してください。

商品説明動画

メルテック ジャンプスターター MP-2
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:236
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-18
用途:
バッテリーあがりのジャンプスタート
自動車・二輪車・自転車関連業

チャージ時間が短いのでもう少しでかかりそうな時にOFFになってしまいます。
もう少しねばりがあったら良いんですが、やっぱりポータブルで軽いので仕方がないのかも。
100V充電器と同じ様にはいきませんね。
その他はUSB充電もできLEDライトもついてて満足しております!

6人が参考にしています
対象商品:
42034598
2021-12-16
用途:
バッテリーの上がったトラックのエンジン始動

予備車などの長期間放置されていたいすゞエルフ、一発で始動できます。
数台試しましたが100%始動でき、持ち運びにも便利。
これは買いです。

5人が参考にしています
対象商品:
42034598
2022-01-27
用途:
車のバッテリー上がり。
菱弘電機設備株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いすゞエルフのバッテリー上がりで使いました。パワーは申し分なく一発でエンジン始動しました。コンパクトだし場所も取りません。

2人が参考にしています
対象商品:
42034598
2020-05-07
用途:
車のバテッリー
西部ホンダ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすくて良かったけれども少しだけ重かったです。

2人が参考にしています
2021-09-13
用途:
車のバッテリーあがり時

12Vのトラクター、ジムニーのバッテリーあがりに使用したけど問題なくかかりました。
24Vの4tトラックではエンジンがかからなかった。

6人が参考にしています
対象商品:
42034598
2021-12-04
用途:
バッテリー上がり出張用
自動車・二輪車・自転車関連業

機能は問題無いですが、ボタンが小さく吐出があまり無いので
少し押しずらいです。一回チャージングに失敗すると数秒間隔を空け
再度チャレンジしないといけないので、少しじれったく感じます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする