BT807/GBK ワイヤレスイヤホン NAGAOKA 42034835

BT807/GBK ワイヤレスイヤホン NAGAOKA 42034835 BT807/GBK ワイヤレスイヤホン NAGAOKA 42034835 BT807/GBK ワイヤレスイヤホン NAGAOKA 42034835 BT807/GBK ワイヤレスイヤホン NAGAOKA 42034835

ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42034835 品番BT807/GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オーディオコーデックAACに対応しているのでiPhoneでも高音質をお楽しみいただけます。
大人気のパステルカラーをはじめ男女問わずスタイリッシュに装着できるカラーバリエーション。
電源オン/オフ時、接続時は日本語ガイダンスですので、初めての方でも安心してお使いいただけます。

ケーブル長(cm)60 付属品イヤーチップ(S.L)、固定クリップ、コード結束パーツ、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 グレーブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)音楽再生:最大5、通話:最大6、待受:最大200 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)1.5 インピーダンス(Ω)16 Bluetooth4.1 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB)95 通信距離(m)約10まで イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC、AAC
注意
※機種の特性として、次曲ボタンを押して曲の切り替えをおこなうと「ブッ」という雑音がでることが確認しております。
※また再生する曲により、頭コンマ秒が圧縮されたように短く聞こえることがあります。
※この現象が起きるのはファイル属性によらず、曲のはじまりのタイミングにより圧縮されたように聞こえてしまう部分があるものとないものがある為です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする