大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
ねじの呼び
M18
注文コード
42039733
品番
18×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
27
寸法e(mm)
約31.2
種別
全ねじ
表面処理
生地
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42039733
18×150
42229521
18×150
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました