和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの トング・サーバー
パンツール シリコーントング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42042508
品番
RE-6739
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ふっ素樹脂加工の調理器具にもやさしいシリコーン製。
食洗器対応:可
材質
本体:ステンレス鋼、樹脂部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)
質量(g)
113
全長(cm)
26.6