和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの ピザカッター
ジー・クック ピザカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42042964
品番
GC-110
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ピザを簡単に切り分けることができます。
材質
本体:亜鉛合金(クロムメッキ)、刃部:ステンレス鋼、樹脂部:塩化ビニル樹脂
全長(mm)
174
直径(Φmm)
72
質量(g)
109
寸法(cm)
約17.4×2.1×7.2