和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
和平フレイズの ピーラー・皮むき
ジー・クック ツインピーラー(千切&ピーラー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42043034
品番
GC-117
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
皮むき・千切・芽取りができます。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ポリスチレン
質量(g)
36.3
外形寸法(cm)
約7.8×2.7×18.9
耐熱温度(℃)
80