和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スライサー・削り/おろし/ジューサー
和平フレイズの 野菜スライサー
ジー・クック カセット式野菜調理器 コンパクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42043244
品番
GC-142
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
カセットしい替え刃なのでコンパクトに収納可能。
おろし・スライス・ふと千切りができます。
手を保護する安全ホルダー付。
材質
容器・蓋・ホルダー:ポリスチレン、プレート部:ABS樹脂、刃部:ステンレス鋼、足ゴム:シリコーンゴム
質量(g)
213
外形寸法(cm)
約8.5×20×7.7