和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スライサー・削り/おろし/ジューサー
和平フレイズの 野菜スライサー
ジー・クック ミニスライサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42043278
品番
GC-145
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
必要な量だけスライスできます。
材質
スライサー:ステンレス鋼、受皿:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、蓋:AS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部:合成ゴム
質量(g)
145
寸法(cm)
約7.7×14.3×3.7