和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スライサー・削り/おろし/ジューサー
和平フレイズの 野菜スライサー
ジー・クック キャベツスライサー(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42043366
品番
GC-154
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
キャベツ・大根などを丸ごとスライスできます。
材質
刃部:ステンレス鋼、本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度)
質量(g)
204
外形寸法(cm)
約12×2.5×40.5