和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの トング・サーバー
ジー・クック 万能トング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
23.5
注文コード
42043619
品番
GC-180
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々なシーンで大活躍の万能トングです。
材質
本体:ステンレス鋼、ストッパー:鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
40.8
寸法(cm)
23.5