和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの トング・サーバー
ジー・クック ナイロン揚げ物トング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42043707
品番
GC-189
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、揚げ物料理にも使えます。
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン(ガラス繊維入)
色
黒
質量(g)
86.2
寸法(cm)
約3.2×3.6×28
耐熱温度(℃)
230