和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの トング・サーバー
ジー・クック たまご焼ツール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42043716
品番
GC-190
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
溶く・寄せる・返すができます。
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
36.3
寸法(cm)
約11.8×1.3×28
耐熱温度(℃)
200