和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの トング・サーバー
ジー・クック マルチグリルトング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42043725
品番
GC-191
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
返す・つかむができるワイドサイズです。
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン(ガラス繊維入)
色
オレンジ
質量(g)
172
寸法(cm)
約11.9×18×30
耐熱温度(℃)
230