和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの 菜箸・揚げ物箸
ジー・クック 調理用箸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42043777
品番
GC-196
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
揚げ物・焼き物・料理の盛り付けに万能なタイプです。
材質
金属部:ステンレス鋼、木部:天然木
寸法(cm)
約1.1×1.1×35
質量(g)
31.8
耐熱温度(℃)
200