※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×16 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42044493 5×16 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42044493

強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) ねじの呼びM5 注文コード42044493 品番5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など301種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 材質 長さ(mm)16 ねじピッチ0.8 ねじ長さb(mm)16 種別全ねじ 寸法S(mm)8 表面処理生地 寸法e(mm)約9.2 寸法Z(mm)約0.9 頭部形状六角 寸法K(mm)3.5 寸法ds(mm)5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42044493 5×16 42234281 5×16 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 1パック(6個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42044712
2025-06-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

使い心地が良かった。材質強度が一目でわかり安心して使用できました。

対象商品:
42045516
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする