※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×110 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42044667 6×110 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42044667

強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) ねじの呼びM6 注文コード42044667 品番6×110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など301種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)110 ねじピッチ1 ねじ長さb(mm)18 種別半ねじ 寸法S(mm)10 表面処理生地 寸法e(mm)約11.5 寸法Z(mm)約1 頭部形状六角 寸法K(mm)4 寸法ds(mm)6 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42044667 6×110 42234455 6×110 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 1個 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42044712
2025-06-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

使い心地が良かった。材質強度が一目でわかり安心して使用できました。

対象商品:
42045516
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする