和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スライサー・削り/おろし/ジューサー
和平フレイズの おろし金
ベジート プチおろし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42044714
品番
RE-7089
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
離乳食作りや薬味おろしに便利なミニサイズ。蓋付きだから安全に収納できます。
材質
おろし:ステンレス鋼、受皿:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、蓋:AS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部:合成ゴム
質量(g)
104
寸法(cm)
約7.5×14×3.5