和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの まな板・解凍ボード
和平フレイズの まな板立て
ブランス まな板包丁スタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42045195
品番
RG-0218
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
包丁2本、まな板1枚、シートまな板1枚を収納できます。
傷をつけにくいゴム足付。
材質
本体:鉄(粉体塗装)、ゴム足:シリコーンゴム
質量(g)
308
寸法(cm)
13.5×9.8×21.8
収納枚数(枚)
2(まな板、シートまな板各1)