COM-0033 セラコート 排気口カバー 和平フレイズ 42045518

セラコート 排気口カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42045518 品番COM-0033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気が付くと油でベタベタになる排気口をガード! セラミックコートでコンロまわりの熱にも強く、傷や汚れからも守ります。天面にちょい置きスペースがあるので、調味料などの一時置きにも便利。セラミックコートでコンロまわりの熱にも強く、傷や汚れからも守ります。同シリーズの排気口カバーと組み合わせできます。

材質鉄(焼付塗装:セラコート) 質量(kg)1.23 幅(cm)75 寸法(cm)78×12.5×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする