メリート フードチョッパー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42046349 品番MM-9269
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

毎朝手軽に、美味しく、スタイリッシュに。シンプル機能のコーヒーメーカー

材質本体・スイッチ部:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター:ステンレス鋼 寸法(mm)約105×105×205 本体質量(g)820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする