グリーンスマイル 電気大根おろし器

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42046464 品番GM-9768
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

大根を早くおろすのに便利な電動タイプ
皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理
分解して水洗いができるので衛生的です
離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます

付属品取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間) 電源(V)100 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.3 本体質量(kg)1 寸法(cm)約19.5×12.5×21 定格時間(分)約2分 保証期間1年間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-29
用途:
調理作業
三好屋 様 (飲食業)

使いモノにならない。このメーカーは試作はしないのだろうか…?

4人が参考にしています
対象商品:
42046464
2019-10-04
用途:
大根おろし、
DAX RC模型 様 (卸売・小売業)

他メーカーのを使用していましたが壊れ溜め購入しましたが、前回のメーカーより価格が安いですが、その分、しっかりしていない、
回転部分が少しよわいかな、?

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする