ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 固定帯
ハクゾウメディカルの その他固定帯
ハクゾウ滅菌サージョン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(8袋)
注文コード
42050339
品番
1163923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
小包装の滅菌済ガーゼです。
EOG滅菌したサージョン(折りたたみガーゼ)を、個包装を少量パックしています。
用途
すり傷、火傷、マスクなどの当てガーゼに。
種類
L
規格
12ply
寸法(cm)
7.5×10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器