サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
薄型レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42053035
品番
XT-1236
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。黄色面は磁力があるので精密部品の採取に便利です。
先端サイズ
[[+]]1、2、3、[[-]]6
全長(mm)
105
両頭機能
片頭
材質
ビット:特殊鋼、グリップ:スチール
質量(g)
68
用途
精密機器、機械補正のメンテナンスなどに。