ウエストポーチワイド ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42054855 品番TC-WPW-BK
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。

材質ポリエステル ブラック 形状ウエストポーチ 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×150 腰廻り(cm)90まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42054855
2020-09-06
用途:
イベント時の道具入れ件現金運搬
製造業

容量たっぷりで生地も丈夫、細々した工具類をまとめて入れられ便利でした。難点というほどでもないですが、厚みと幅がしっかりしている分、暑さ厳しいこの夏場は腹巻をつけているくらい腰まわりが暑かったのが少々しんどかったくらいです。涼しい時期なら申し分なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする