AS-12JS-18AH ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業 42055074 AS-12JS-18AH ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業 42055074 AS-12JS-18AH ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業 42055074 AS-12JS-18AH ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業 42055074 AS-12JS-18AH ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業 42055074

ジャンプスターター ビッグバンR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42055074 品番AS-12JS-18AH
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。

定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A 充電時間(時間)7 充電可能回数1000 適合車12Vガソリン車5000cc迄 12Vディーゼル車3000cc迄 用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。 付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種) 質量(kg)1.2 電流(A)210 本体質量(g)678 入力電圧(V)AC100/200/DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87 入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V) バッテリーリチウムポリマー バッテリー容量(Ah)18 バッテリー電圧(V)3.7 適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄 ピーク電流(A)420
注意
※セルスタート時は必ず満充電にしてからご使用ください。
※セルは3秒以上まわさないでください。※ご使用前後は必ず充電してください。
※長期保管の場合も3ヶ月毎に満充電にしてください。(過放電となりますと充電できなくなる場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする