ALLEX
厚紙用はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
42057077
品番
15102
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
全長(mm)
207
刃長(mm)
75
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン、ナット:ガラス繊維入りナイロン
質量(g)
129
切断能力
厚紙、段ボール、薄手の布、紙
刃厚(mm)
3
繰り返し・詰め替え
対応