※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
5/8
注文コード
42075241
品番
5/8-11×1"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
5/8
材質
ステンレス
長さ(inch)
1-1/4
山数
11
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
23.5
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42075241
5/8-11×1"1/4
42261773
5/8-11×1"1/4
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました