電源電圧(V)AC100~120±10%(50/60Hz)仕様ゼロ・スパン調整範囲:±10%fs(15回転トリマ)、電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)、結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0消費電力(mA)(電流)約4VA高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)負荷抵抗(許容)1.5kΩ以下応答速度約25ms(0~90%)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1MΩ耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり第1入力信号DC0~10mV第1出力信号DC2~10mA応答時間(ms)25(0~90%)アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互