電源電圧(V)DC24±10%
仕様ゼロ・スパン調整範囲:±10%fs(15回転トリマ)、電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)、結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)約200
取付方式DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:U、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
消費電力(mA)(電流)約60
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃〜+55℃ 90%RH以下(非結露)
負荷抵抗(許容)1.5kΩ以下
応答速度約25ms(0〜90%)
保存温度範囲(℃)-10〜+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力抵抗1MΩ
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
第1入力信号DC±10mV
第1出力信号DC0〜10mA
応答時間(ms)25(0〜90%)
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互