M4 7×10 フランジナイロンナット(ステンレス) ノーブランド 42108272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 7×10 フランジナイロンナット(ステンレス) ノーブランド 42108272 M4 7×10 フランジナイロンナット(ステンレス) ノーブランド 42108272

フランジナイロンナット(ステンレス)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード42108272 品番M4 7×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 材質ステンレス ねじピッチ0.7 寸法L(mm)(最小)2.9 寸法H(mm)5.5 寸法t(mm)(最小)0.8 寸法D(Φmm)9.5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)(参考)8.1 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108272
2017-06-13
用途:
サムソナイト製スーツケースの車輪交換に

使用しました。一個あたりの価格が少し高い。ゆるみ止め効果は問題無いと思う。

対象商品:
42108272
2016-07-31
用途:
キャスター軸の緩み止め用ナット
製造業

大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)との組み合わせでしっかり止まっています。

1人が参考にしています
対象商品:
42108272
2016-05-02
用途:
旅行用スーツケースのゴム足修理(シャフト止め用途)
その他業種

上記の目的で使用しました。M4のねじは、ずれが無く完全に固定されています。大満足の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする