※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ひょう量(kg)60最小表示(kg)0.005注文コード42128854品番HW60KCWP-JA
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥97,878販売価格(税別)
この商品はひょう量・最小表示・校正証明書など12種類から選べます他の種類を見る 洗える防塵・防水等級IP65
1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒
3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm
表示部は上向き方向に無段階で調整可能
ポール取り外し可能