商品レビューを投稿する内容量1台注文コード42128879品番HW100KCWP-JA
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はひょう量・最小表示・校正証明書など12種類から選べます 洗える防塵・防水等級IP65
1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒
3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm
表示部は上向き方向に無段階で調整可能
ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等ひょう量(kg)100最小表示(kg)0.01付属品取扱説明書電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX最小表示/目量(mm)0.01kg計量皿寸法W(mm)390計量皿寸法D(mm)530表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLED本体質量(kg)19再現性0.02kg外形寸法D(mm)722外形寸法W(mm)390サンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)外形寸法H(mm)752最大計数値(個)100000動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcs直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。