電源電圧(V)AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)付属品-仕様●電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)●スパン調整範囲:25~50Ω●ゼロ調整範囲:0~25Ω質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)適合規格-構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)消費電力(電流)約4.5VAケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)機能絶縁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温湿度範囲-負荷抵抗(許容)750Ω以下応答速度約25ms(0~90%)負荷変動-温度特性±0.015%fs/℃耐振動-絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号0~50Ω第1出力信号DC4~20mA応答時間(ms)25(0~90%)