※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.3×45 割ピン(ステンレス) 大阪魂 42142791 6.3×45 割ピン(ステンレス) 大阪魂 42142791 6.3×45 割ピン(ステンレス) 大阪魂 42142791

割ピン(ステンレス)

(92件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 呼び径6.3 注文コード42142791 品番6.3×45
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は呼び径・内容量など188種類から選べます 他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)4
(最小)2
呼び径6.3 長さ公差(mm)±1.2 材質ステンレス 種類割ピン 寸法b(mm)約12.6 寸法d(Φmm)5.9 寸法c(mm)11.8 長さl(mm)45
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42141942
2025-06-10
用途:
自動車の足回りのブーツ交換の際、クラウンナットの固定に使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品ですと高いのでこちらを使用しました。特段差が出るようなものでもなくコスパがいいのでお勧めです。

2025-02-16
用途:
ナットの緩み止め

ボートトレーラーのメンテナンス作業に使用しました
海水で使用なので、ステンレス製は必須になります
サイズが色々とあり、助かります

対象商品:
42141915
2024-05-27
用途:
トーハツ 2スト 5馬力のプロペラ用

サイズがよく市販されている3−20だと長くて使えません
SUS製で年1回変えても安いので10本あれば予備を含め十分です

2人が参考にしています
対象商品:
42142003
2024-03-15
用途:
自動車ディスクパットの割りピン
不動産業

ホームセンターにこのサイズはなく重宝してます。錆びやすい箇所なのでステンレス製をチョイスしました。

対象商品:
42141863
2024-05-16
用途:
自動車整備のため

自動車のDIY整備のために購入しました。自分が思ったものよりかなりオーバークオリテーでしたが安心感のある商品でした。

対象商品:
42141644
2023-11-29
用途:
バイクの整備

古い原付には緩み止めに割りピンが多くわれている。割りピンのサイズが豊富なので大変ありがたいです。

対象商品:
42141635
2023-06-15
用途:
機器のオーバーホール時に使用

2ミリの割ピンは10ミリボルト用に2×15サイズを多用しますが、ピン先を割る向きによっては18ミリの長さがないと規定通りにボルトエンドに被らないことがあるので、18ミリを常備しています。これを15ミリに切って使うことが多くあるので、ある程度柔らかいステンレスピンでないと加工に困ることがありますが、大阪魂のピンはちょうど良い硬さのピンで助かります。

対象商品:
42141556
2022-11-06
用途:
バイク整備作業
製造業

純正部品の割りピンは今でも鉄製が使用されています。場所によっては腐食のリスクがあるため、本品ステンレス製が安全です。長めを用意しておけば、都度適正長さに調整可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする