渡辺電機工業
PT変換器(真の実効値形)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
DC48
第1入力信号
AC0~100V
注文コード
42174747
品番
WGP-PTE-55A-7
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・第1入力信号
など
675
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC48
応答速度
約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
AC0~100V
第1出力信号
DC4~20mA