3×25 (+)皿小ねじ(PVDF)(小箱) 大阪魂 42177764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)皿小ねじ(PVDF)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42177764品番3×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)25材質PVDF頭部形状ナベ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする