曜日別特売

樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)

樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド、ガラス繊維40%)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
十字穴番号
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76126797SPS-M4-25-F1袋(20個)20.7M4
¥1,420
¥1,419
¥1,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130516SPS-M4-20-F1袋(20個)20.7M4
¥1,300
¥1,299
¥1,429(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130647SPS-M3-25-F1袋(20個)20.5M3
¥1,300
¥1,299
¥1,429(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137035SPS-M5-25-F1袋(10個)20.8M5
¥1,410
¥1,409
¥1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137297SPS-M3-20-F1袋(20個)20.5M3
¥1,180
¥1,179
¥1,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139440SPS-M6-25-F1袋(10個)31M6
¥2,110
¥2,109
¥2,320(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141357SPS-M6-30-F1袋(10個)31M6
¥2,480
¥2,479
¥2,727(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする