(+)皿小ねじ(PVDF)(小箱)

(+)皿小ねじ(PVDF)(小箱) - 大阪魂
材質
PVDF
穴の形状
十字穴
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
頭部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419764713×101箱(1000個)M30.510ナベ
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
419784835×201箱(500個)M50.820皿
取扱い終了
44671331M3×61箱(1000個)M3-6ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
44671697M3×61箱(1000個)M3-6皿
オープン
取扱い終了
返品不可
44671347M3×81箱(1000個)M3-8ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
44671706M3×81箱(1000個)M3-8皿
オープン
取扱い終了
返品不可
44671715M3×101箱(1000個)M3-10皿
オープン
取扱い終了
返品不可
44671365M3×151箱(1000個)M3-15ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
44671383M3×201箱(1000個)M3-20ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
44671426M4×101箱(1000個)M4-10ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
44671794M4×101箱(1000個)M4-10皿
オープン
取扱い終了
返品不可
44671444M4×151箱(1000個)M4-15ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
44671462M4×201箱(1000個)M4-20ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
44671837M4×201箱(1000個)M4-20皿
オープン
取扱い終了
返品不可
44671487M5×121箱(1000個)M5-12ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
44671864M5×121箱(1000個)M5-12皿
オープン
取扱い終了
返品不可
44671496M5×151箱(500個)M5-15ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
44671514M5×201箱(500個)M5-20ナベ
オープン
取扱い終了
返品不可
421777643×251個M30.525ナベ
取扱い終了
返品不可
421777735×101個M50.810ナベ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする