曜日別特売
No.732RK パイプ式ファイル LION (ライオン事務器) 42185657

パイプ式ファイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズA4判E型
収容数300枚(30mm)
タイプヨコ型
内容量1冊注文コード42185657品番No.732RK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
サイズA4判E型ブルータイプヨコ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×49×325アズワン品番64-8269-12収容数300枚(30mm)付属品カラーインデックス5枚付仕様とじ具/省スペースタイプ、見出し部/背紙差替式材質(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)再生紙、(背紙)再生紙エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42185675
2024-06-14
用途: 書類整理
製造業

以前から使っていたファイルは収納1000枚と枚数が多いため重かった。今回は300枚にしてみました。選ぶ際も同じ商品で種類を載せてくれているので選びやすかった。

対象商品 : 42186156
2023-12-14
用途: 過去1年分の資料ファイリング
製造業

綴じ幅が選べるのが何よりの利点で思った通りのサイズ感です。両側から取外しできるので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする