曜日別特売
No.755RK パイプ式ファイル LION (ライオン事務器) 42186034

※使用例

No.755RK パイプ式ファイル LION (ライオン事務器) 42186034
No.755RK パイプ式ファイル LION (ライオン事務器) 42186034
No.755RK パイプ式ファイル LION (ライオン事務器) 42186034
No.755RK パイプ式ファイル LION (ライオン事務器) 42186034
No.755RK パイプ式ファイル LION (ライオン事務器) 42186034
No.755RK パイプ式ファイル LION (ライオン事務器) 42186034

パイプ式ファイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズB5判S型
収容数500枚(50mm)
タイプタテ型
内容量1冊注文コード42186034品番No.755RK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
サイズB5判S型ブルータイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×69×216アズワン品番64-8269-20収容数500枚(50mm)付属品カラーインデックス5枚付仕様とじ具/省スペースタイプ、見出し部/背紙差替式材質(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)再生紙、(背紙)再生紙エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42185675
2024-06-14
用途: 書類整理
製造業

以前から使っていたファイルは収納1000枚と枚数が多いため重かった。今回は300枚にしてみました。選ぶ際も同じ商品で種類を載せてくれているので選びやすかった。

対象商品 : 42186156
2023-12-14
用途: 過去1年分の資料ファイリング
製造業

綴じ幅が選べるのが何よりの利点で思った通りのサイズ感です。両側から取外しできるので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする