LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の パイプ式ファイル
パイプ式保存ファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42186436
品番
K-853
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
クラフト
材質
(表紙)クラフトボール紙/再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×67×307
アズワン品番
64-8267-10
収容数
500枚(50mm)
グリーン購入法
適合