LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の Z式ファイル/レバーファイル
レバーアーチファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42186655
品番
No.1083
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
黒
付属品
樹脂製紙押え付
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)古紙100%
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×74×307
アズワン品番
64-8267-37
収容数
470枚(47mm)
グリーン購入法
適合