LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の Z式ファイル/レバーファイル
レバーアーチファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
黒
注文コード
42186698
品番
No.3053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
黒
付属品
樹脂製紙押え付
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)古紙100%
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×54×307
収容数
250枚(25mm)