LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
スモールファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42187084
品番
NF-33
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ライトグレー
付属品
樹脂製紙押え付、カラーインデックス5枚付
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)オレフィン素材貼り(ライトグレー)、(芯材)古紙100%
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×60×307
アズワン品番
64-8267-84
収容数
270枚(27mm)
グリーン購入法
適合