LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
PPリングファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42187382
品番
CS-223D
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
透明
付属品
樹脂製紙押え付
仕様
引き出し穴付、とじ具/2穴D型リングとじ具
材質
(表紙)PPシート・1.2mm厚
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×34×307
アズワン品番
64-8253-38
収容数
240枚
RoHS指令(10物質対応)
対応