LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42188362
品番
RF-103B
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
レッド
仕様
とじ具/2穴リングとじ具/リング内径27mm・見返し板付
材質
(表紙)色板紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×35×307
アズワン品番
64-8267-74
収容数
210枚