LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ライトブルー
注文コード
42188423
品番
RF-103B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
ライトブルー
仕様
とじ具/2穴リングとじ具/リング内径27mm・見返し板付
材質
(表紙)色板紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×35×307
アズワン品番
64-8267-77
収容数
210枚