LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42188606
品番
NF-243
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
ライトグレー
付属品
カラーインデックス5枚付
仕様
とじ具:ダブルロック式2穴リングとじ具(リング内径26mm)・見返し板付、見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)オレフィン素材貼り(ライトグレー)、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×55×307
アズワン品番
64-8267-92
収容数
340枚
グリーン購入法
適合